曜日別特売
JTC43832 6Pソケット JTC 17811763

JTC43832 6Pソケット JTC 17811763
JTC43832 6Pソケット JTC 17811763

6Pソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法S(mm)32
内容量1個注文コード17811763品番JTC43832
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
寸法L(mm)42寸法A(mm)36寸法S(mm)32寸法B(mm)41.9寸法C(mm)16.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする