JTC22438 6ポイント ソケット(インチ) JTC 17812506

JTC22438 6ポイント ソケット(インチ) JTC 17812506
JTC22438 6ポイント ソケット(インチ) JTC 17812506

6ポイント ソケット(インチ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法S(mm)3/8
内容量1個注文コード17812506品番JTC22438
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
寸法L(mm)25寸法A(mm)13.3寸法S(mm)3/8寸法B(mm)14.4寸法C(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする