JTC
6ポイント ソケット(インチ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法S(mm)
5/16
1/2
13/32
1/4
15/32
7/16
3/8
5/16
5/32
3/16
7/32
9/32
11/32
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17812515
品番
JTC224516
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
寸法L(mm)
25
寸法A(mm)
11.3
寸法S(mm)
5/16
寸法B(mm)
11.8
寸法C(mm)
11.5
RoHS指令(10物質対応)
対応