曜日別特売
JTC3202C ジャッキスタンド JTC 17813355

JTC3202C ジャッキスタンド JTC 17813355
JTC3202C ジャッキスタンド JTC 17813355
JTC3202C ジャッキスタンド JTC 17813355

ジャッキスタンド

(1件のレビュー)
返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送
高さ(mm)710~1065
内容量1台注文コード17813355品番JTC3202C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥39,980販売価格(税込)¥43,890
販売価格(税別)
39,900
最大荷重(t)12仕様高さ調整ネジ式、足開幅(mm):562質量(kg)25高さ(mm)710~1065RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17813355
2023-06-14
用途: 車検及び修理
合同会社房総技術研究所建設業・工事業

大型車両車検、一般修理において、支持の高さ調整範囲が広いので、作業範囲が全て可能で非常に良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャッキスタンドの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/809/
2023-03-20

ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする