曜日別特売
JTC22513 6ポイント ソケット(ミリ) JTC 17813452

JTC22513 6ポイント ソケット(ミリ) JTC 17813452
JTC22513 6ポイント ソケット(ミリ) JTC 17813452

6ポイント ソケット(ミリ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法S(mm)13
寸法L(mm)25
内容量1個注文コード17813452品番JTC22513
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
寸法L(mm)25寸法A(mm)16.8寸法S(mm)13寸法B(mm)17.9寸法C(mm)11.5材質クロームバナジウムRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする