JTC
6ポイント ソケット(ミリ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法S(mm)
19
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4.5
5.5
15
16
17
18
19
21
22
寸法L(mm)
30
25
28
30
32
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17813626
品番
JTC33219
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
寸法L(mm)
30
寸法A(mm)
23.8
寸法S(mm)
19
寸法B(mm)
25.9
寸法C(mm)
12.5
材質
クロームバナジウム
RoHS指令(10物質対応)
対応