JTC
スタービットソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法S(mm)
2
1.6
2
差込角(mm)
6.3×T7
6.3×T6
6.3×T7
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17813705
品番
JTC23707
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
差込角(mm)
6.3×T7
寸法L(mm)
37
寸法A(mm)
11.9
寸法S(mm)
2
寸法B(mm)
10.8
寸法C(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応