JTC
6ポイント ディープソケット(ミリ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法S(mm)
7
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
5.5
15
16
17
18
19
20
21
寸法L(mm)
63
50
63
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17814396
品番
JTC36307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
寸法L(mm)
63
寸法A(mm)
17
寸法S(mm)
7
寸法B(mm)
10.7
寸法C(mm)
17
材質
クロームバナジウム
RoHS指令(10物質対応)
対応