曜日別特売
JTC36310 6ポイント ディープソケット(ミリ) JTC 17814423

JTC36310 6ポイント ディープソケット(ミリ) JTC 17814423
JTC36310 6ポイント ディープソケット(ミリ) JTC 17814423

6ポイント ディープソケット(ミリ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法S(mm)10
寸法L(mm)63
内容量1個注文コード17814423品番JTC36310
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829
寸法L(mm)63寸法A(mm)17寸法S(mm)10寸法B(mm)14.3寸法C(mm)17材質クロームバナジウムRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする