JTC
6角ロングソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
差込角(mm)
12.7×H7
12.7×H5
12.7×H6
12.7×H8
12.7×H10
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17815708
品番
JTC45607120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
差込角(mm)
12.7×H7
寸法L(mm)
120
寸法A(mm)
21.8
寸法B(mm)
15.8
寸法C(mm)
82