JTC7001C-2 押出しシリンダ JTC 17817844

押出しシリンダ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(mm)370
内容量1個注文コード17817844品番JTC7001C-2
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ストローク(mm)150全長(mm)370耐荷重(t)10チャックサイズ日本規格:1/4 NTPインチサイズテーパーネジRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする