曜日別特売
JTC3612 スタッピーセット JTC 17820206

スタッピーセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード17820206品番JTC3612
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
先端形状プラス、マイナス先端サイズNo.1、(-)4mm、No.2、(-)6mm、(二股ドライバー)6mm全長(mm)35、22軸径(Φmm)6.3軸長(mm)30、30、45グリップ径(Φmm)28材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC)+ABS材質(軸)特殊合金鋼(S2)質量(g)75刃先マグネットなし軸貫通なし差込角(mm)6.3差込角(inch)1/4セット内容差込み6.3mmのスタッピハンドルとビットのセット狭い所で重宝します。商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする