JTC
ナットドライバーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
17820224
品番
JTCK7081
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容
6・7・8・9・10・11・12・13mm
軸径(Φmm)
7
全長(mm)
253、253、264、264、264、264、264、264
軸長(mm)
150
グリップ径(Φmm)
32
材質(軸)
クロムバナジウム合金鋼(CR-V)
材質(グリップ)
ポリプロピレン(PP)
先端形状
ソケット
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸貫通
なし