曜日別特売
JTC2024 自動車用ミニヒューズセット JTC 17826524

JTC2024 自動車用ミニヒューズセット JTC 17826524
JTC2024 自動車用ミニヒューズセット JTC 17826524
JTC2024 自動車用ミニヒューズセット JTC 17826524

自動車用ミニヒューズセット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード17826524品番JTC2024
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
付属品ヒューズプーラー1個入りセット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ミニヒューズ)×各15個RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17826524
2018-05-15
用途: 車両整備
運輸・通信業

セットになっているものがあまり近所にないので購入。重宝しています。

対象商品 : 17826524
2015-12-27
用途: 自家用車のヒューズ交換
日本環境クリーンシステム

定期的に全数交換している為、コスト的にも助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする