曜日別特売
L-PR007 シューリペア ルック 17827267

シューリペア

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(450g)
内容量1個(450g)注文コード17827267品番L-PR007
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

業務用として実績のある、靴用補修・接着剤です。シューリペアは靴用補修材の柔軟性を保ち、摩擦や水に強い皮革になり一段と長持ちします。
その他靴底や上部に生じた摩擦部分や割れ目や穴を厚い被膜を作って補修する為の接着剤に使用できます。
12時間乾かすだけで強力で柔軟な表面を作ります。

用途靴補修の業務用をはじめ、作業シーンや運動時などに壊れてしまった靴の補修剤として。ヘラ等を使い、接着部分に塗り込んでください。あめ色外形寸法(mm)110×110×80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.505LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※接着用途以外に使用しないこと。皮革の塗る場所の土や汚れを良く落としてから使うこと。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17827267
2025-10-27
用途: 靴底の張替え
その他業種

業務用だからか、使用説明書が無いので、他商品の使用方法を参考にして使ったが、結果的にダメだった。乾かすとか、ドライヤーで熱を加えるとか色々あるので、しっかり使用方法を記載して欲しい。個人使用では容量も多すぎる。もっと小口化出来ないか

2025-04-21
用途: トライアルブーツの靴底が完全に剥がれてしまった為、修理
平杉整骨院医療・福祉・介護関連業

ダイヤボンド888やG17等、この系統の接着剤は触ってベタベタしなくなってから圧着がセオリーですがこのシューリペアは乾かす時間がシビアな気がします。乾きすぎるとくっつかなかったです。もう一度上からぬりなおして、無事くっつきました。プロも2~3回塗っては乾かしてから貼ると後で聞きました。強度はさすがプロ用強力な接着力です。

2が参考にしています
対象商品 : 17827267
2025-03-11
用途: 靴の補修に使用したした。
ガリクソンスポーツ卸売・小売業

非常に扱いやすく、靴の補修をしたあとのコーティングに使用しましたり

1が参考にしています
対象商品 : 17827267
2023-01-12
用途: 靴の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

注文は簡単にできます。商品もさほど待つこともなく送られてきます。靴の補修が楽しくなります。

対象商品 : 17827267
2021-09-15
用途: 靴の底剥がれ時
有限会社サクセス21自動車・二輪車・自転車関連業

以前購入したホームセンターの物より、はるかに強力でなかなか剥がれません。

対象商品 : 17827258
2019-10-14
用途: ソール剥がれの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

接着剤と書いてあったので剥がれたソールの補修用として購入
どうやら空気に触れていないと硬化しないらしく24時間放置後も全く接着出来ない。
外にはみ出した部分は硬化しているが中はボソボソに柔らかいままで硬化しておらず、もう接着出来状態ではないし大気中に放置するもその後硬化の兆しナシ。
なまじトルエンが入っているためゴムが溶けかかり柔らかくなって使用不可に。
結局専門家に頼む事になり大出費。
これなら普通の安いゴムボンドの方がまし。
外から塗る補修には使えるが剥がれの接着は無理な接着剤だった。

10が参考にしています
対象商品 : 17827258
2020-04-17
用途: 靴のソールの修理

色々似た商品がありますが、性能が他の商品とは格段に違います。

対象商品 : 17827258
2017-08-05
用途: 靴の修理
卸売・小売業

長く愛用しているアイテムで御社で購入できるようになり助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする