曜日別特売
K-111 PCBカッター ホーザン 17829622

K-111 PCBカッター ホーザン 17829622
K-111 PCBカッター ホーザン 17829622
K-111 PCBカッター ホーザン 17829622
K-111 PCBカッター ホーザン 17829622
K-111 PCBカッター ホーザン 17829622
K-111 PCBカッター ホーザン 17829622
K-111 PCBカッター ホーザン 17829622
K-111 PCBカッター ホーザン 17829622
K-111 PCBカッター ホーザン 17829622

PCBカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード17829622品番K-111
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

紙フェノール、ガラスエポキシからセラミックまで、あらゆるプリント基板をらくらくカット

回転数(min-1[r.p.m])3500定格電圧(V)AC100消費電力(W)80電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×125×190定格時間(分)15質量(kg)2周波数(Hz)50/60適合ディスクカッター:K-110-1トラスコ品番497-3569
取扱説明書:(2.13MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする