ホーザン
ピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
110
120
110
115
先端形状
先細
先細
先曲
質量(g)
13
14
13
12
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17830076
品番
P-656
参考基準価格(税別)
¥6,140
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
磁気を嫌う精密機器の作業に
全長(mm)
110
先端形状
先細
質量(g)
13
トラスコ品番
495-4840
材質(本体)
ステンレス
先端幅(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応