GP-32S ぬい太郎 サンエー 17832867

GP-32S ぬい太郎 サンエー 17832867
GP-32S ぬい太郎 サンエー 17832867
GP-32S ぬい太郎 サンエー 17832867

ぬい太郎

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード17832867品番GP-32S
参考基準価格(税別)¥27,100販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

パイプを引き抜く引き抜き力350kg。
しっかりと地面に立ったビニールハウスや支柱のパイプは、いざ撤収するときには非常に抜きにくく、大変な重労働を強いられます。
パイプ抜き器「ぬい太郎」はテコの原理を利用していますので、少ない力で大きなパワーを発揮します。
長期間立てたままで土中に固くささっているパイプでも、立ち作業で楽に引きぬくことができ、腰への負担が軽減されます。
ビニールハウス用品、パイプ支柱、アーチパイプにご利用いただけます。

用途パイプハウスの撤去や支柱抜き。質量(kg)4.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×16×123適合パイプ径(Φmm)13~32

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,350/税込1,485
北海道地方数量1につき1,550/税込1,705
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17832867
2019-04-02
用途: フラワーネットを張ってる杭抜き作業
農・林・水産業

半信半疑で買ったのですが、よく抜けました、よく考えてあると思います。
深く固まった杭は、スピードレンチで2~3回回して抜くといいかもしれません。
沢山使われる方は、プラスチックのプーリーの余分を持ってた方がいいかもしれません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする