曜日別特売
- 水系ファインコートシリコン 菊水化学工業 17834626

※色見本

- 水系ファインコートシリコン 菊水化学工業 17834626
- 水系ファインコートシリコン 菊水化学工業 17834626
- 水系ファインコートシリコン 菊水化学工業 17834626

水系ファインコートシリコン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
KM082D
KM082D
KW170D
KW169D
KW038D
KW045D
KN033D
KM122D
KW042B
KN040A
KN041B
KN060D
KN061D
KN041D
KN029C
KM123D
KN045B
KN030A
KN045F
KN004C
KN060A
KN021D
KN026D
KN083D
KN042A
KN048B
KN032E
KN024E
KN060B
KN060E
KN041C
KN040C
KN037B
KN045A
KN042E
KM080E
KN023G
内容量1缶(16kg)注文コード17834626品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

水系塗料でありながら密着性に優れております。
耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。
低汚染性に優れています。
微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。

用途リフォーム用、一般建築物の内外装、複層仕上塗材の上塗りKM082D成分アクリルシリコン樹脂塗料適合1200kabe color使用方法ローラー塗り/刷毛塗り塗り面積(m2)45~64主な用途内外装耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当使用場所屋内外兼用認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別非危険物光沢艶有希釈液清水特性耐久、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料塗付量(kg/m2・回)0.25~0.36

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする