用途一般建築物の内装、結露防止が求められる箇所色クリームベージュ成分アクリル樹脂塗材主な用途内外装使用場所屋内用特性防火仕様仕上げの形状:平吹き状/ゆず肌状(ローラー)/小凹凸状適合1200kabe color(淡彩色、中彩色のみの対応となります)使用方法ローラー塗り/吹付け厚さ(mm)1塗り面積(m2)16認定番号NM-8572/QM-9812/RM-9361危険物の類別非危険物光沢艶消し希釈液清水ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料塗付量(kg/m2・回)約1.1