※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KNフジニッテイ
サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(50本)
1パック(200本)
1パック(150本)
1パック(125本)
1パック(100本)
1パック(70本)
1パック(60本)
1パック(50本)
1パック(40本)
1パック(35本)
1パック(21本)
ねじ径
M5
M4
M5
M6
下穴径(Φmm)
4.3~4.5
3.4~3.5
4.3~4.5
5.3~5.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
17840262
品番
5×60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
用途
プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
5×60
ねじ径
M5
タイプ
サラ頭
下穴径(Φmm)
4.3~4.5
表面処理
デュラルコート(ノンクロム)
適合材
コンクリート、レンガ、ブロック