曜日別特売
SB-03 安全カラーブーツ ケイワーク 17894722

安全カラーブーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード17894722品番SB-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

鉄芯入り(JIS適合品)のカバー付の安全長靴です。吸汗速乾の裏地を採用し夜間でも安全な反射テープ付

用途土木、建築、漁業、食品加工サイズ(cm)25グレー×ブラック材質天然ゴムタイプカバー付種類作業靴長さ(cm)約40(カバー含)標準質量(g/片足)約980(26cm)機能吸汗速乾JIS規格JIS規格合格品材質(先芯)鉄(JIS適合品)靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする