ケイワーク
安全カラーブーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
27
25
25.5
26
26.5
27
28
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
17894765
品番
SB-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
鉄芯入り(JIS適合品)のカバー付の安全長靴です。吸汗速乾の裏地を採用し夜間でも安全な反射テープ付
用途
土木、建築、漁業、食品加工
サイズ(cm)
27
色
グレー×ブラック
材質
天然ゴム
タイプ
カバー付
種類
作業靴
長さ(cm)
約40(カバー含)
標準質量(g/片足)
約980(26cm)
機能
吸汗速乾
JIS規格
JIS規格合格品
材質(先芯)
鉄(JIS適合品)
靴タイプ
ブーツ