Canon
純正トナーカートリッジ Canon NPG- 60
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
17895623
品番
NPG-60CYN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,800
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
3500
適合
imageRUNNER C2218F-V
種別
純正品
色
シアン
適合機種メーカー
Canon
タイプ
トナーカートリッジNPG-60
注意
※直送品は個人宅配送不可となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません