曜日別特売
A130L ホイールセンタリングガイド TECH 17902614

ホイールセンタリングガイド

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプリア
内容量1個注文コード17902614品番A130L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

新ISOホイールセンター出し用ガイド。内ネジがきってあり、ガタつきがなく確実にセットすることができます。

全長(mm)130質量(g)176タイプリア外径(mm)25.5内径(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: タイヤ交換
有限会社大壮運輸運輸・通信業

1本がネジ山加工不良(中心がでていない)偏心して回る

対象商品 : 17902614
2023-08-17
用途: トラックのタイヤガイドに
有限会社吉住運送運輸・通信業

新人達にとっていいものです。ボルトの痛みも減り上手にタイヤ交換してくれました。

1が参考にしています
対象商品 : 17902614
2023-01-15
用途: ホイールと
運輸・通信業

センターに穴に
9.5角レンチ穴をつけて外側六角を球面にする

1が参考にしています
対象商品 : 17902605
2021-05-05
用途: isoホイールの脱着時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

isoホイールの脱着時にセンター出しの為に購入しました。
値段が手頃なので助かりました。

3が参考にしています
2019-11-26
用途: タイヤ交換
株式会社カクタ

長い方を購入しました、フロント・リヤともにタイヤ交換がスムーズに出来た!

6が参考にしています
対象商品 : 17902605
2017-08-01
用途: ホイールバランスをとるとき

ホイールバランスをとるときは、長いものは使いにくい。
狭くて手が入らないから。
これは短くていいですよ!

1が参考にしています
対象商品 : 17902605
2015-10-12
用途: ISO 大型トラックのタイヤ脱着
株式会社近畿レッカー

新基準の規格車両のタイヤ脱着には必須アイテムです!

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用ホイールナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする