6-113-0104 ミーティングチェア MP-110 内田洋行 17902867

ミーティングチェア MP-110

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
ブルー/ブラック
色(本体)ブラック
内容量1脚注文コード17902867品番6-113-0104
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

会議室にもオープンミーティングにも使えるコストパフォーマンスに優れたミーティングチェアです。1脚より購入可能でシーンに合わせて選べる2つのフレーム色(ホワイトグレイ・ブラック)をご用意。
床置きで8脚までスタッキング可能です。

ブルー/ブラック座面高さ(mm)430座面寸法(幅×奥行)(mm)440×441材質背:PP樹脂成型品、座:PP成形品・ウレタンフォームクッション、脚部:ハイテンションスチールΦ12.7mm(ライトグレイ色粉体塗装)幅(mm)510高さ(mm)758種類ミーティングチェア奥行(mm)525キャスターなし張地布張り肘掛なし色(本体)ブラックグリーン購入法適合色(張地)ブルースタッキングメモ台なし色(座面)ブルー色(背面)ブルー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき550/税込605
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17902842
2018-02-06
用途: 休憩室
UCワークス株式会社製造業

休憩時のすわり心地もよく快適に使用しています。また、強度もあり安心して使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする