曜日別特売
AT-8801 ハイビジョン無線カメラ&モニター キャロットシステムズ 17903138

ハイビジョン無線カメラ&モニター

(2件のレビュー)
内容量1台注文コード17903138品番AT-8801
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

92万画素のハイビジョン映像
モニターは見やすい7インチタッチパネル液晶
モニターは録画機能を搭載(microSDカード録画)
最大200mの電波到達距離
無線カメラは壁面と天井に取付可能。
防水+音声+夜間撮影の強力トリプルタッグ
LAN端子あり
4カメラ同時録画(別売増設カメラAT-8811Txを3台まで増設可)、上書き録画、モニター再生、PC再生可能
専用アプリiHomeCam

形状防水・暗視型保護等級【カメラ】IP66相当、【モニター】非防水セット内容無線カメラ、受信機モニタ、無線アンテナ、ACアダプター(DC9V 800mA)、ACアダプター(DC5V 2A)、LANケーブル、自己融着テープ、取り付けネジセット、microSDカード(4GB)、取扱説明書(保証書含む)材質【カメラ】アルミ合金質量(g)【カメラ】405、【モニター】約435方式【録画機能】録画:スケジュール/モーション検知/マニュアル表示方式【モニター】1/2/4分割制御【無線技術情報】(干渉)FHSS使用可能機種【遠隔映像確認】iPhone/iPad/Android直径×長さL(Φmm×mm)【カメラ】60×127.5有効画素数【カメラ】92万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター】198×130×28.2(アンテナ収納時)記録媒体【録画機能】microSD消費電流(mA)【カメラ】400、【モニター】最大1500(充電時)DC電源アダプタ(V)【カメラ】9 800mA、【モニター】DC5 2Aセンサー型式【カメラ】1/4型CMOS解像度【録画機能】録画:1280X720(HD)/680X480(VGA)(各カメラ個別設定)、【遠隔映像確認】画像:Hight1280X720/Medium 640X480/Low 320X240液晶モニター【モニター】7型LCD(800×480)記憶容量(GB)【録画機能】最大:32アンテナ【カメラ】SMA-Rアズワン品番64-9111-76バッテリー稼動時間【モニター】内蔵:連続最大2.5時間人感センサ検出距離(m)【カメラ】6以内(検知角120°)最低被写体照度(Lux)【カメラ】0(赤外線撮影時)フレームレート【カメラ】出力:最大30FPS、【録画機能】記録:7~8fps/15fps(HD)(15fps/30fps(VGA))変調方式【無線技術情報】GFSK画角【カメラ】水平:60°周波数拡散【無線技術情報】周波数ホッピング方式通信距離(m)【無線技術情報】最大200(見通し)音声出力【カメラ】○赤外線投光距離【カメラ】最大7m(LED20個)動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~+45、【モニター】-0~+40使用周波数(GHz)【無線技術情報】2.4帯(2408MHz~2468MHz)映像出力【モニター】外部:なし映像化方式【無線技術情報】MPEG-4データレート(bits)【無線技術情報】4M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17903138
2018-10-17
用途: 工場の監視

おもったより届かない。200メートルとうたわれているので50Mくらいは大丈夫だろうと期待したがだめでした。見通せるところでの使用無くてはならないようです

2が参考にしています
対象商品 : 17903138
2018-05-17
用途: 自宅駐車場の防犯対策用
株式会社深建工房

無線タイプに少し不安を感じていましたが、画質も良く配線や取付も簡単で、満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする