※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個定格電圧(V)(5) DC24シリンダポート管接続口径(L6) Φ6用ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングル注文コード17903314品番SQ1130-51-L6-B
参考基準価格(税別)¥7,260販売価格(税込)¥7,368販売価格(税別)
この商品は定格電圧・シリンダポート管接続口径・切換方式など287種類から選べます他の種類を見る ・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24