曜日別特売
SQ1A41-5L1-L4 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC 17910628

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24シリンダポート管接続口径(L4) Φ4用ワンタッチ管継手注文コード17910628品番SQ1A41-5L1-L4
参考基準価格(税別)¥9,520販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

・背圧防止弁内蔵(オプション)

定格電圧(V)(5) DC24切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)リード線取出方法(L) プラグコネクタタイプポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ファンクション(-) 標準タイプ(0.4W)マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなしシリンダポート管接続口径(L4) Φ4用ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする