GNSB16‐FS ミリオンガイド GNSBシリーズ 固定ストッパ アイセル 17918014

ミリオンガイド GNSBシリーズ 固定ストッパ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
軸径(Φmm)16
内容量1台注文コード17918014品番GNSB16‐FS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,817
販売価格(税別)
5,288
軸径(Φmm)16寸法FD(mm)17.5寸法FD1(mm)14.4寸法S1(mm)14寸法M(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする