GNSHW6SU‐40 ミリオンガイド GNSHWシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C アイセル 17919667

GNSHW6SU‐40 ミリオンガイド GNSHWシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C アイセル 17919667
GNSHW6SU‐40 ミリオンガイド GNSHWシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C アイセル 17919667

ミリオンガイド GNSHWシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台寸法d(Φmm)1.5軸径(Φmm)6寸法L(mm)40注文コード17919667品番GNSHW6SU‐40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
寸法DS(mm)13寸法L(mm)40寸法L1(mm)6寸法L2(mm)5寸法L3(mm)5寸法L4(mm)5寸法L5(mm)5寸法LL(mm)14.5寸法LL1(mm)14.5寸法LR(mm)3.5寸法LS(mm)20寸法LS1(mm)15寸法N(mm)3寸法NN(mm)2寸法d(Φmm)1.5材質(ポスト・ブッシュ)SUS440C軸径(Φmm)6ローラー数(LL)14、(LL1)14RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする