GNSHW20SU‐90 ミリオンガイド GNSHWシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C アイセル 17920245

GNSHW20SU‐90 ミリオンガイド GNSHWシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C アイセル 17920245
GNSHW20SU‐90 ミリオンガイド GNSHWシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C アイセル 17920245

ミリオンガイド GNSHWシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台寸法d(Φmm)2.0軸径(Φmm)20寸法L(mm)90注文コード17920245品番GNSHW20SU‐90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
寸法DS(mm)34寸法L(mm)90寸法L1(mm)18寸法L2(mm)7寸法L3(mm)6寸法L4(mm)6寸法L5(mm)6.5寸法LL(mm)46寸法LL1(mm)24寸法LR(mm)6.8寸法LS(mm)50寸法LS1(mm)25寸法N(mm)3寸法NN(mm)3寸法d(Φmm)2.0材質(ポスト・ブッシュ)SUS440C軸径(Φmm)20ローラー数(LL)51、(LL1)24RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする