※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個定格電圧(V)(5) DC24シリンダポート管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)注文コード17929923品番SQ2A41N-5LOB1-C4
参考基準価格(税別)¥10,510販売価格(税込)¥10,448販売価格(税別)
この商品は定格電圧・シリンダポート管接続口径・切換方式など14種類から選べます他の種類を見る ・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24