GNZC20SU‐80 ミリオンガイド GNZCシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C アイセル 17932346

GNZC20SU‐80 ミリオンガイド GNZCシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C アイセル 17932346
GNZC20SU‐80 ミリオンガイド GNZCシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C アイセル 17932346

ミリオンガイド GNZCシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
軸径(Φmm)20
寸法d(Φmm)2.0
寸法ZL(mm)80
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
260
270
280
290
300
内容量1台注文コード17932346品番GNZC20SU‐80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
寸法DD(Φmm)5.5寸法LL(mm)52寸法LR(mm)6.8寸法ZBF(Φmm)56寸法ZBP(Φmm)47.5寸法ZBS(Φmm)37寸法ZBT(mm)9.0寸法ZL(mm)80寸法ZLS(mm)60寸法ZLS2(mm)30.0寸法ZPF(Φmm)41.0寸法ZPP(Φmm)31.5寸法ZPT(mm)9.0寸法d(Φmm)2.0材質(ポスト・ブッシュ)SUS440C軸径(Φmm)20ローラー数57RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする