アイセル
ミリオンガイド GNZCシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
軸径(Φmm)
20
6
9
12
16
20
25
28
30
35
40
50
60
80
寸法d(Φmm)
2.0
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
寸法ZL(mm)
100
100
100
80
85
90
95
105
110
115
120
125
130
135
140
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
260
270
280
290
300
全210種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17932425
品番
GNZC20SU‐100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
寸法DD(Φmm)
5.5
寸法LL(mm)
52
寸法LR(mm)
6.8
寸法ZBF(Φmm)
56
寸法ZBP(Φmm)
47.5
寸法ZBS(Φmm)
37
寸法ZBT(mm)
9.0
寸法ZL(mm)
100
寸法ZLS(mm)
60
寸法ZLS2(mm)
30.0
寸法ZPF(Φmm)
41.0
寸法ZPP(Φmm)
31.5
寸法ZPT(mm)
9.0
寸法d(Φmm)
2.0
材質
(ポスト・ブッシュ)SUS440C
軸径(Φmm)
20
ローラー数
57
RoHS指令(10物質対応)
対応