アイセル
ミリオンガイド GNZFシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
軸径(Φmm)
9
6
9
12
16
20
25
28
30
35
40
50
60
80
寸法d(Φmm)
1.5
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
寸法ZL(mm)
70
70
70
50
60
80
90
30
40
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
全122種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17936117
品番
GNZF9‐070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
寸法DD(Φmm)
3.4
寸法LL(mm)
25
寸法LR(mm)
4.8
寸法ZBF(Φmm)
32
寸法ZBP(Φmm)
24.5
寸法ZBS(Φmm)
17
寸法ZBT(mm)
5.0
寸法ZL(mm)
70
寸法ZLS(mm)
30
寸法ZLS2(mm)
15.0
寸法ZPF(Φmm)
22.8
寸法ZPP(Φmm)
15.3
寸法ZPT(mm)
5.0
寸法d(Φmm)
1.5
材質
(ポスト・ブッシュ)SUJ2
軸径(Φmm)
9
ローラー数
26
RoHS指令(10物質対応)
対応