GNZF16‐100 ミリオンガイド GNZFシリーズ アイセル 17936248

GNZF16‐100 ミリオンガイド GNZFシリーズ アイセル 17936248
GNZF16‐100 ミリオンガイド GNZFシリーズ アイセル 17936248

ミリオンガイド GNZFシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
軸径(Φmm)16
寸法d(Φmm)2.0
寸法ZL(mm)100
100
80
90
110
120
130
140
30
40
50
60
70
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
内容量1台注文コード17936248品番GNZF16‐100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
寸法DD(Φmm)5.5寸法LL(mm)30寸法LR(mm)6.8寸法ZBF(Φmm)48寸法ZBP(Φmm)39.5寸法ZBS(Φmm)30寸法ZBT(mm)9.0寸法ZL(mm)100寸法ZLS(mm)40寸法ZLS2(mm)20.0寸法ZPF(Φmm)36.0寸法ZPP(Φmm)27寸法ZPT(mm)9.0寸法d(Φmm)2.0材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2軸径(Φmm)16ローラー数24RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする