GNZF25‐FSS ミリオンガイド GNZFシリーズ ショート固定ストッパ アイセル 17937298

ミリオンガイド GNZFシリーズ ショート固定ストッパ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
軸径(Φmm)25
内容量1台注文コード17937298品番GNZF25‐FSS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
寸法FD(mm)26寸法FD1(mm)23寸法M(mm)8寸法S1(mm)28軸径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする