アイセル
ミリオンガイド GNZFシリーズ ショート固定ストッパ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
軸径(Φmm)
28
16
20
25
28
30
35
40
50
60
80
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17937307
品番
GNZF28‐FSS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
寸法FD(mm)
30
寸法FD1(mm)
25.5
寸法M(mm)
8
寸法S1(mm)
30
軸径(Φmm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応