GNZF35‐FSS ミリオンガイド GNZFシリーズ ショート固定ストッパ アイセル 17937325

ミリオンガイド GNZFシリーズ ショート固定ストッパ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
軸径(Φmm)35
内容量1台注文コード17937325品番GNZF35‐FSS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法FD(mm)37寸法FD1(mm)32.5寸法M(mm)10寸法S1(mm)34軸径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする