トーキン
TIGトーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
定格電流(A)
150
ケーブル長(m)
4
適合
ダイデン
注文コード
17948482
品番
FX-17-4(B)
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・ケーブル長・適合
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
エアシリンダー内蔵でタングステン電極の交換作業が短縮されます。
ガスレンジ仕様が標準となり確実なシールド効果が得られます。
ケーブル長(m)
4
定格電流(A)
150
適合
ダイデン
質量(g)
192
RoHS指令(10物質対応)
対応
タングステン径(Φmm)
0.5~4.0