曜日別特売
FX-25-3.8(N,D) TIGトーチ トーキン 17948656

TIGトーチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本定格電流(A)200ケーブル長(m)3.8適合パナソニック、ダイヘン注文コード17948656品番FX-25-3.8(N,D)
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

エアシリンダー内蔵でタングステン電極の交換作業が短縮されます。
ガスレンジ仕様が標準となり確実なシールド効果が得られます。

ケーブル長(m)3.8定格電流(A)200適合パナソニック、ダイヘン質量(g)160RoHS指令(10物質対応)対応タングステン径(Φmm)0.5~3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする