チップ CNMG-TM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.8形状ひし形80°厚さ(mm)6.35注文コード17954572品番CNMG190608-TM AH120
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
形状ひし形80°材質AH120厚さ(mm)6.35逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy Tung-TV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする