曜日別特売
DNMA150408 T515 チップ DNM/GA タンガロイ 17954615

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ DNM/GA

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード17954615品番DNMA150408 T515
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし材質T515形状ひし形55°穴の有無ありRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04744433
2019-04-11
用途: NC旋盤で焼入れ後の研磨 一回の取り代は0.03~0.08mm位
有限会社 山本製作所

とても使いやすいチップですが、断続加工の場合はチッピングが起こりやすく、そのまま使うとワークに食い込んでしまうことがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする