曜日別特売

チップ WNMG*E-FW

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)形状六角形注文コード17955403品番WNMG080404-FW T9115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,600

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

形状六角形材質T9115仕様(材質の特長)鋼加工用CVD材種、(ブレーカ)FW形 仕上げ加工用ブレーカ付き 最新ワイパー切れ刃適合旋削加工用M級ネガチップ
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17955403WNMG080404-FW T911531346368WNMG080404-FW T9215WNMG080404-FW T9115 チップ WNMG*E-FW タンガロイ 31346368チップ WNMG*E-FWタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする