タンガロイ
刃先交換式ドリル MCTR L/D=15
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
直径(Φmm)
19
注文コード
17958106
品番
MCTR19.00XM25-15
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・刃径D・刃径
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
25
全長(mm)
399
有効長(mm)
303
直径(Φmm)
19
シャンク長(mm)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります