タンガロイ
刃先交換式ドリル MCTR L/D=15
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
直径(Φmm)
20
注文コード
17958176
品番
MCTR20.00XM32-10
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・刃径D・刃径
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
32
全長(mm)
315
有効長(mm)
213
直径(Φmm)
20
シャンク長(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります