曜日別特売
K1801FR3 ワンタッチハンドル付泡沫横形自在水栓 KVK 17963277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K1801FR3 ワンタッチハンドル付泡沫横形自在水栓 KVK 17963277
K1801FR3 ワンタッチハンドル付泡沫横形自在水栓 KVK 17963277

ワンタッチハンドル付泡沫横形自在水栓

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個付属品300mmパイプ注文コード17963277品番K1801FR3
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。
・ハンドルは金属製
・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様

仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉最高使用温度(℃)85付属品300mmパイプ使用地区一般地・寒冷地共通ハンドル形状レバーハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
関連資料:寸法・材質
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17963252
2024-06-23
用途: 小さなシンクでの洗い物
建設業・工事業

狭いシンクを使う際に下向きの水栓を使っていて不便だったのが上向きになり利便性が上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする