曜日別特売
K1802R2 ワンタッチハンドル付立形自在水栓 KVK 17963295

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K1802R2 ワンタッチハンドル付立形自在水栓 KVK 17963295
K1802R2 ワンタッチハンドル付立形自在水栓 KVK 17963295

ワンタッチハンドル付立形自在水栓

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
付属品240mmパイプ
内容量1個注文コード17963295品番K1802R2
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。
・ハンドルは金属製
・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様

付属品240mmパイプ仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉最高使用温度(℃)85ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通パイプ長(mm)240パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
関連資料:寸法・材質
注意
お湯専用でご使用になる場合、同梱の赤丸シールをハンドル上部に貼り付けてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする