曜日別特売
MD06-305 ソーラー電波腕時計 コンビネーションSOLARMATE シチズンQ&Q 17971108

ソーラー電波腕時計 コンビネーションSOLARMATE

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード17971108品番MD06-305
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

5局対応電波時計
世界4地域5局の標準電波送信所から送信される時刻情報を受信し時刻と日付を自動修正修正します。
自然エネルギー
太陽光だけではなく室内灯などのわずかな「あかり」を電気エネルギーに変換する 「あかり発電」機能を搭載。電池交換が不要で使い捨て電池を排出しない人にも環境にもやさしいウオッチとして公益財団法人日本環境協会より「エコマーク商品」(環境保全型商品)として認定されています。
(エコマーク認定番号06 134 014)
あかり発電「SOLARMATE」
「あかり発電」とは、太陽光だけではなく室内灯などのわずかな「あかり」を内部に備えたソーラーセルに当て電気エネルギーを発生させ時計を駆動させます。また、余った電気エネルギーは二次電池に蓄えられます。
「電池交換不要」、「使い捨て電池を排出しない」、「二次電池に有害な金属を含まない」など地球にやさしい機能です。
フル充電後の18ヶ月電池持続できます。
アラーム
音などにより時刻や注意が必要なことを知らせます。
10気圧防水性能
水に触れる機会の多い水仕事(漁業、農業、洗車、厨房 etc.)や素潜り、水上スポーツ(水泳、ヨット、つりetc.)に使用できます。

種類腕時計表示方式アナログ(時計)/デジタル(日付)機能【節電機能】午前0時から午前4時30分の間で暗所で使用し時計のボタン操作が30分以上行われない場合、デジタル表示を消灯し節電を行います。[デジタル表示]【過充電防止機能】二次電池がフル充電の場合、それ以上充電しません。【充電警告機能】二次電池の容量が極端に少なくなるとアナログ秒針が2秒運針を行い充電が必要であることを知らせます。(充電警告状態では、LEDライト、アラーム、クロノグラフ、受信機能、時報機能は使用出来ません)【基準位置確認機能】強い衝撃や、静電気の影響等でICの記憶している位置と実際の針位置がずれることがあった場合、 確認し修正できる機能です。「三針表示」材質【ケース】樹脂【ベゼル】樹脂(逆回転防止付回転ベゼル)【バンド】ウレタン【裏ぶた】ステンレス【風防】樹脂厚さ(mm)16.2質量(g)53.2エコマーク認定認定表示【時刻】時・分・秒「三針表示」、「時・分・曜」もしくは、「月・日・曜」切替可能、「デジタル表示」12/24時間表示切替可能【カレンダー】「月・日・曜」2099年まで修正不要[デジタル表示](フルオートカレンダー)時間【精度】平均月差±30秒(電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき)【持続】フル充電後約12ヶ月(充電の行われない状況で使用)、フル充電後約18ヶ月(節電機能状態で保管)※1日あたりの使用量目安 LEDライト1回(2秒)、アラーム1回(15秒)、時報24回、節電機能(4.5時間)充電時間【500Lux(蛍光灯下での室内)】1日動くのに必要な時間8.5時間【3000Lux(蛍光スタンド15W×2本の下20cm)】1日動くのに必要な時間90分、停止状態~通常運針170時間【10000Lux(曇天)】1日動くのに必要な時間25分、停止状態~通常運針50時間、停止状態~フル充電220時間【100000Lux(直射日光)】1日動くのに必要な時間5分、停止状態~通常運針6.5時間、停止状態~フル充電50時間電波形式(受信)日本標準電波、アメリカ標準電波、中国標準電波、ドイツ標準電波アラーム内容1アラーム(約15秒間)「デジタル表示」、オン/オフ切替機能付ライト種類LEDライト(約2秒/回)[デジタル表示]駆動方式ソーラー電源受信方式定時受信:一日最大2回(午前2時、午前4時)、強制受信:手動による受信、受信レベル表示機能付[デジタル表示]、受信結果確認機能付[デジタル表示カレンダー付き材質(バンド)ウレタンアラーム付きデュアルタイム15分刻みで設定可能[デジタル表示]クロノグラフ計測時間:23時間59分59秒、計測単位:1/100秒(59分59秒99)、計測単位:1秒(60分~23時間59分59秒) 、スプリットタイム計測機能付エコマーク認定番号6134014
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17971083
2023-10-06
用途: 常時つけております。

これまでのものに比べて,ごつい感じで重たいです。
耐久性はこれからです。

1が参考にしています
対象商品 : 17971083
2019-12-05
用途: 通常生活で使用
有限会社加藤農園農・林・水産業

見た目より軽くて付けている感じが無くとても快適に使っています。

3が参考にしています
対象商品 : 17971083
2020-09-20
用途: 通常の業務に使用
医療・福祉・介護関連業

最初送られて来た時は全く充電が切れていたので全く動きませんでした。曇天が続いたせいもあり、充電には3日くらいかかりました。
アナログとデジタルの時間表示か異なっており、初期設定の必要があり面倒でした。
しかし、充電後は快適に使用できています。

5が参考にしています
対象商品 : 17971074
2019-03-22
用途: コインパーキング機器類のメンテナンス時等
株式会社テクノワークサービス建設業・工事業

シンプルなデザインと、軽量でしかも正確なのでとても気に入っています。

対象商品 : 17971108
2019-03-12
用途: 鉢物の潅水作業他
正伸園芸農・林・水産業

防水も電池切れも心配なく長く使わせて頂けそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 17971083
2017-02-06
用途: 屋外で色々な測量の仕事で使用しています。
農・林・水産業

仕事上、正確な時刻表示ができるし、ソーラーで自動充電もできるし重宝しています。値段も安価で良い。

2が参考にしています
対象商品 : 17971074
2020-02-01
用途: 日常生活 ウォーキング
自動車・二輪車・自転車関連業

時計が重すぎる。日本語の曜日が出なく、英語の曜日も見ずらくしている。黒ボタンが、がたがたである。液晶の文字はもっと大きく。
取説の文字が、小さすぎる。説明をもっと解りやすく。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに申しつけ今後の課題として検討いただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 17971108
2016-07-06
用途: 日常生活
有限会社テックス

問題はありません、使用感は良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする